防水ハンドル

防水ハンドル - 栃木屋防水ハンドル - 栃木屋防水ハンドル - 栃木屋防水ハンドル - 栃木屋防水ハンドル - 栃木屋防水ハンドル - 栃木屋防水ハンドル - 栃木屋防水ハンドル - 栃木屋
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09328146THA-330-1K12027Φ6048.722.484.510Φ8□10403516(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
(キー)BSP/Ni
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
09328155THA-330-112027Φ6048.622.484.510Φ8□10403516(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
オープン
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328164THA-330-2K10025Φ4844.614.351.57Φ7□8323015(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
(キー)BSP/Ni
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
09328173THA-330-210025Φ4844.514.351.57Φ7□8323015(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
オープン
2,598
2,858(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328182THA-330-3K8023Φ4644.614.851.57Φ7□8323012(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
(キー)BSP/Ni
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
09328191THA-330-38023Φ4644.514.851.57Φ7□8323012(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
オープン
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328207THA-330B-1K(5Y7/1)12027Φ6048.722.484.510Φ8□10403516(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
(キー)BSP/Ni
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328216THA-330B-1(5Y7/1)12027Φ6048.622.484.510Φ8□10403516(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
オープン
3,898
4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328225THA-330B-2K(5Y7/1)10025Φ4844.614.351.57Φ7□8323015(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
(キー)BSP/Ni
オープン
3,898
4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328234THA-330B-2(5Y7/1)10025Φ4844.514.351.57Φ7□8323015(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
オープン
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328243THA-330B-3K(5Y7/1)8023Φ4644.614.851.57Φ7□8323012(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
(キー)BSP/Ni
オープン
3,798
4,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328252THA-330B-3(5Y7/1)8023Φ4644.514.851.57Φ7□8323012(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
オープン
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328374THA-330L-2K-------------(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
(キー)BSP/Ni
オープン
2,898
3,188(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328383THA-330L-2-------------(本体・受座・キャップ)ZDC/Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
オープン
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328392THA-330LB-2K(5Y7/1)-------------(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
(キー)BSP/Ni
オープン
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328401THA-330LB-2(5Y7/1)-------------(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
オープン
3,798
4,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328261THA-330B-1K(5Y7/1-C)12027Φ6048.722.484.510Φ8□10403516(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
(キー)BSP/Ni
オープン
取扱い終了
返品不可
09328277THA-330B-2K(5Y7/1-C)10025Φ4844.614.351.57Φ7□8323015(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
(キー)BSP/Ni
オープン
取扱い終了
返品不可
09328286THA-330B-3K(5Y7/1-C)8023Φ4644.614.851.57Φ7□8323012(本体・受座・キャップ)ZDC・Cr
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・座金組込十字穴付六角ボルト)S/Zn
(取付ナット)ZDC/Zn
(角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(ロック)ZDC、SUS/Zn、-
(キー)BSP/Ni
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする