栃木屋
ステンレス防水ハンドル(固定)
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
材質/処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09328532
THA-330SF-1
120
27
Φ60
49.6
21.35
11
3.5
10
Φ8
35
40
16
(本体・受座)SCS13/バフ研磨
(パッキン)エラストマー/黒色
(歯付座金・平座金・角穴スペーサー)SUS304/-
(取付ナット)SCS13/バレル研磨
(座金組込十字穴付六角ボルト)SUS/-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328541
THA-330SF-2
100
25
Φ48
44.5
14.1
8
1.5
7
Φ7
30
32
15
(本体・受座)SCS13/バフ研磨
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・平座金・角穴スペーサー)SUS304/-
(取付ナット)SCS13/バレル研磨
(座金組込十字穴付六角ボルト)SUS/-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328557
THA-330SF-3
80
23
Φ46
44.5
14.7
8
1.5
7
Φ7
30
32
12
(本体・受座)SCS13/バフ研磨
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・平座金・角穴スペーサー)SUS304/-
(取付ナット)SCS13/バレル研磨
(座金組込十字穴付六角ボルト)SUS/-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
09328453
THA-330LSF-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(本体・受座)SCS13/バフ研磨
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・平座金・角穴スペーサー)SUS304/-
(取付ナット)SCS13/バレル研磨
(座金組込十字穴付六角ボルト)SUS/-
¥
7,600
取扱い終了
09328462
THA-330LSFB-2(5Y7/1)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(本体・受座)SCS13/アイボリー
(パッキン)CR/黒色
(歯付座金・平座金・角穴スペーサー)SUS304/-
(取付ナット)SCS13/バレル研磨
(座金組込十字穴付六角ボルト)SUS/-
¥
8,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください