曜日別特売

箱型取手

箱型取手 - 栃木屋箱型取手 - 栃木屋箱型取手 - 栃木屋箱型取手 - 栃木屋
(2件のレビュー)

樹脂製であるため、耐塩、耐絶縁性に優れています。

材質/処理
(グリップ)ABS/黒色
(インサート)BSBM/脱脂
用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※常温で使用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09329573THA-312-136131211520
オープン
419
461(税込)
当日出荷
09329582THA-312-22410881317
オープン
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09329573
2021-05-19
用途: チェストの取手
工房里の実その他業種

デザインも良く手作りのチェストにマッチしました。また購入します。

対象商品 : 09329582
2019-07-24
用途: 引き出しの引き手に流用

自作家具の引き出しを引き出す用途に使用しました。本来の用途とは違いますが、品質が良く安いのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする