フォールディング取手

フォールディング取手 - 栃木屋フォールディング取手 - 栃木屋フォールディング取手 - 栃木屋フォールディング取手 - 栃木屋フォールディング取手 - 栃木屋
(7件のレビュー)

取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。
また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。
さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。

材質/処理
(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)
(スプリング)SUS304/-
(シャフト)SUS/-
(ボール)SUJ/-
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等垂直許容荷重(N[kgf])491[50]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09329591THA-228-18088
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09329607THA-228-2100108
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
09329616THA-228-3120128
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09329607
2024-06-24
用途: 製品に組込

以前より使用してますが、非常に使い勝手の良い商品です。
大きさや質感も満足しています。

対象商品 : 09329616
2023-08-27
用途: 木箱ケースへの取手取り付け
その他業種

とても丁寧に作られた、物として良い感じの重みのある取手でした。
総重量30キロの木箱でも、問題なさそうです。
取り付けもボルト2本なので、とても簡単でした。
良いものに出会えました!

対象商品 : 09329616
2023-08-04
用途: そば打ち用道具箱用の取っ手
その他業種

取っ手の種類が多く幾つか取り寄せ、そば打ち道具箱に合うか確認し使用しました。
今回の選定品がとても高級感が有り一番で満足でした。
 ちなみに道具箱の仕様は
  1)材料:欅の無垢材
  2)大きさ:430×310×160

対象商品 : 09329616
2022-05-02
用途: 弊社製品ボックスに取り付け

栃木屋の製品は高品質なので安心して使用できます。価格も適正だと思います。

対象商品 : 09329607
2020-08-08
用途: 機械の消音ケースの持ち手

許容荷重とフォールディングできることで選択し、写真の見た目がデザイン性も無い感じのあっさりしたものだったので期待していませんでしたが実物は想定外に良いものでした。
取っ手を起こすときと倒すときに偏心カムのようなクリック感があり、機械の振動でバタバタしないのも良いです。

対象商品 : 09329616
2020-10-20
用途: しっかりした商品

作りがしっかりしています。重さも適度にあって、とても持ちやすい

対象商品 : 09329607
2015-11-12
用途: 特殊な機能を持つ約500mm正立方体の木製箱(考案品)の運搬用取手として活用予定

中に埋められる取り付けネジM4は事前に承知していたが 入荷現物を
見て 負荷荷重に耐えれるのか やや心配。 ネジ取り付け部分は
もっと頑丈なものと創造していたので いささか落胆!
握り部分の横角材の太さ/外見と 当該取り付け部のネジサイズとが いささか アンバランスの感がします。
今更 買ってしまって どうにもならないが メーカー側での負荷テストの
データーがあるのなら 教えて下さい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

本製品は50㎏の垂直の負荷に耐えることができる商品となります。それで以下で耐えれない場合製品不良の可能性もございますので、弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする