曜日別特売

ステンレスパネル取手

ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋
(6件のレビュー)

各種機器に合わせてサイズが選べます。

用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ワッシャー、ナットは付属していません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09330036THA-239-1288121050SUS304/バフ研磨
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
09330045THA-239-2238121050SUS304/バフ研磨
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09330054THA-239-3188121050SUS304/バフ研磨
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09330063THA-239-4150121050SUS304/バフ研磨
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09330072THA-239-512010840SUS304/バフ研磨
オープン
749
824(税込)
当日出荷
09330081THA-239-611010840SUS304/バフ研磨
オープン
729
802(税込)
当日出荷
09330097THA-239-71009830SUS304/バフ研磨
オープン
529
582(税込)
当日出荷
09330106THA-239-8687830SUS304/バフ研磨
オープン
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09330072
2023-06-26
用途: パネルの取手に使用
吾光熔接所製造業

ステンレス製でバフがしてあり見た目もきれいでいいです

対象商品 : 09330063
2020-12-08
用途: 扉の取手に

取り付けが簡単でさびに強くて見た目がよく使いやすい

対象商品 : 09330054
2019-05-30
用途: 浴室の取っ手
有限会社クリーンサポートサービス業

太さもちょうどよくしっかりしていた。
ボルトが太目仕様なので探すのに苦労しました。

対象商品 : 09330054
2022-05-16
用途: 扉の取っ手として使用
その他業種

製品に関して問題ありません、ただ、付属するビスがありません、製品説明にビスがつかないことが載っていましたが、あまりにビス寸法が特寸です、これだったら値段が上がってもビスを付けた方が良いと思います。

対象商品 : 09330072
2018-04-05
用途: 自作真空管アンプの製作
製造業

見た感じもグレードアップ。手触りも良く持ちやすくいい感じです。

対象商品 : 09330063
2016-02-05
用途: 各種家具(引き出し)、金属製ケース等に使用

この手の取っ手はホームセンターでは取り扱っておらず、通販での購入しか入手する方法はありません。今回も金属製ケースの取っ手用として購入しました。結果は満足いく仕上がりとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする