曜日別特売

パネル取手

パネル取手 - 栃木屋パネル取手 - 栃木屋パネル取手 - 栃木屋パネル取手 - 栃木屋パネル取手 - 栃木屋パネル取手 - 栃木屋パネル取手 - 栃木屋パネル取手 - 栃木屋
(8件のレビュー)

各種機器に合わせてサイズが選べます。

用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09330431THA-31-1-T4068-22R10.5
オープン
359
395(税込)
当日出荷
09330447THA-31-1-S406-1322R10.5
オープン
449
494(税込)
当日出荷
09330456THA-31-2-T60810-22R14.0
オープン
509
560(税込)
当日出荷
09330465THA-31-2-S608-1622R14.0
オープン
789
868(税込)
当日出荷
09330474THA-31-3-T70810-25R14.0
オープン
569
626(税込)
当日出荷
09330483THA-31-3-S708-1625R14.0
オープン
889
978(税込)
当日出荷
09330492THA-31-4-T80812-30R14.0
オープン
639
703(税込)
当日出荷
09330501THA-31-4-S808-1630R14.0
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
09330517THA-31-5-T901016-40R17.5
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
09330526THA-31-5-S9010-1640R17.5
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
09330535THA-31-6-T100813-31R14.0
オープン
739
813(税込)
当日出荷
09330544THA-31-6-S1008-1631R14.0
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09330553THA-31-7-T1001016-35R17.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
09330562THA-31-7-S10010-1635R17.5
オープン
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
09330571THA-31-8-T1201016-40R17.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09330587THA-31-8-S12010-1640R17.5
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
09330596THA-31-9-T150813-31R14.0
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
09330605THA-31-9-S1508-1631R14.0
オープン
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
返品不可
09330614THA-31-10-T1501016-40R17.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09330623THA-31-10-S15010-2040R17.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
09330632THA-31-11-T1601015-32R17.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
09330641THA-31-11-S16010-1932R17.5
オープン
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
09330657THA-31-12-T1601020-40R17.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09330666THA-31-12-S16010-2040R17.5
オープン
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
09330675THA-31-13-T1801220-45R21.0
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
09330684THA-31-13-S18012-2045R21.0
オープン
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
09330693THA-31-14-T2001220-45R21.0
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09330702THA-31-14-S20012-2045R21.0
オープン
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 吸い殻ペール缶の修理

吸い殻ペール缶の取っ手が破損してしまったので修理に購入した。
缶全体を購入するより大幅なコストダウンが出来た。

対象商品 : 09330501
2021-04-22
用途: 機械のメンテナンス時に

どうもありがとうございます。
見違えるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09330657
2017-07-19
用途: ギターのペダルボード
サービス業

二度目の購入になります。大きさが丁度良く、握り具合もとても良い感じです。ペダルボードを自作する人にはオススメです。

対象商品 : 09330431
2017-12-07
用途: 使用していない鍵をかけるためのバーとして

未だ使っていませんが、手に取ってみたところ問題ありません。
モノタロウさんはこういう部品が入手出来てありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09330632
2017-07-05
用途: エフェクター/ペダルボード
サービス業

質感も良く、太さも良い感じでとても満足しています。

対象商品 : 09330587
2016-07-19
用途: 廃棄物入れのドラム缶の蓋に取付
サービス業

握りやすい太さと高さがあります

対象商品 : 09330571
2016-05-25
用途: 木製板に電源タップを取付、その取っ手として使用。
教育・研究機関

取っ手を手にとったときの感触がすばらしい。

対象商品 : 09330675
2013-04-19
用途: 収納扉の取っ手
製造業

値段のわりにしっかりしていて、満足です。ヘアライン仕上げだったらなおいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする