曜日別特売

梱包用OPP粘着テープ 4263PVE

梱包用OPP粘着テープ 4263PVE - tesa(テサ/テサテープ)梱包用OPP粘着テープ 4263PVE - tesa(テサ/テサテープ)梱包用OPP粘着テープ 4263PVE - tesa(テサ/テサテープ)梱包用OPP粘着テープ 4263PVE - tesa(テサ/テサテープ)
(6件のレビュー)

性能と価格のバランスの良い主力商品です。
手貼り、機械貼りの梱包に最適です。
製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。

用途中・重量物の包装用タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)107.75引張強度(N/10mm)43.1粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093344824263PVE透明481000.055ポリプロピレンアクリルエマルジョン系5.4N/25mm、2.16N/10mm
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
389514214263PVE481000.055ポリプロピレンアクリルエマルジョン系5.4N/25mm、2.16N/10mm
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09334482
2017-10-19
用途: 荷物の梱包
有限会社ひもと運送運輸・通信業

低価格で、内容も沢山あり、納得できる商品です。
リピートします。

対象商品 : 38951421
2017-03-09
用途: ポリエチレンフィルムの加工時

帯電が強いように思われます。テープの厚みが関係?

対象商品 : 38951421
2015-01-13
用途: ダンボール箱の組み立て用

たまに張っている時に切れることがある。

対象商品 : 09334482
2009-07-24
用途: 梱包作業
堀 孝浩

使いやすいが、もう少し安いと尚良い。

対象商品 : 09334482
2008-07-29
用途: ダンボール箱の梱包用として使用

段ボール箱の梱包用として使用しました。
粘着力や価格については納得しています。
ただやや薄いため作業性に問題がでてこれから使う事が出来なくなってしまいました。もう少し厚いタイプがあると思いますので、そのタイプも販売して頂けると助かります。

対象商品 : 09334482
2008-05-27
用途: ダンボール箱の梱包
有限会社久保製作所

粘着力が極端に低いため、すぐ剥がれて使い物にならない。
新品の箱でも貼り付かないので、商品として成立していないのでは?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする