曜日別特売

玄人職人 黒革 鉄筋工具・ハッカー差し

玄人職人 黒革 鉄筋工具・ハッカー差し - H&H玄人職人 黒革 鉄筋工具・ハッカー差し - H&H
(2件のレビュー)

ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。
道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。

材質
本体/黒牛床皮
リベット/スチール
用途作業中の工具の収納に種別鉄筋工具・ハッカー差し適合ベルト幅(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×100×50深さ(mm)155内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09334927KSK-04
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09334927
2022-05-29
用途: 型枠作業時
有一組建設業・工事業

体になじんで使いやすいです。
ペンチがはいりやすくて便利です。

2014-08-13
用途: 鉄筋組み時使用

チョークホルダ部分が金属と革を両面テープでつけてあるみたいで、おそらく雨のせいと思われるが接着がとれてしまい使い物にならない。買ってすぐのことで残念。それ以外はGOODです。大きさもぴったりでハッカーも折尺もカッターも落ちるとかもないので値段対価分以上なってると思います。それだけにその一点だけは残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする