ヨコヅナ
S45C重量戸車 車のみ
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法a(Φmm)
寸法b(Φmm)
寸法c(Φmm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法i(mm)
タイプ
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09341893
JGP-0501
50
38
8
-
18
-
-
21
溝R車型
50
¥
5,470
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09341902
JGP-0601
60
48
10
-
20
-
-
22
溝R車型
60
¥
6,590
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09341911
JGP-0751
75
59
12
-
25
-
-
27
溝R車型
75
¥
8,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09341927
JGP-0901
90
70
12
-
27
-
-
30
溝R車型
90
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09341936
JGP-1001
100
80
16
-
30
-
-
34
溝R車型
100
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09341945
JGP-0502
50
-
8
-
18
-
-
21
平型
50
¥
5,230
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09341954
JGP-0602
60
-
10
-
20
-
-
22
平型
60
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09341963
JGP-0752
75
-
12
-
25
-
-
27
平型
75
¥
8,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09341972
JGP-0902
90
-
12
-
27
-
-
30
平型
90
¥
12,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09341981
JGP-1002
100
-
16
-
30
-
-
34
平型
100
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09341997
JGP-0505
50
39
8
10
18
4
3
21
V型
50
¥
5,230
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342006
JGP-0605
60
48
10
11
20
4.5
3.5
22
V型
60
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342015
JGP-0755
75
59
12
15
25
5
4
27
V型
75
¥
8,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342024
JGP-0905
90
72
12
17
27
5
4
30
V型
90
¥
12,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342033
JGP-1005
100
80
16
19
30
5.5
4
34
V型
100
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342042
JGP-0506
50
39
8
-
18
5.5
7
21
H型
50
¥
5,230
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342051
JGP-0606
60
48
10
-
20
6
8
22
H型
60
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342067
JGP-0756
75
59
12
-
25
7.5
10
27
H型
75
¥
8,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09342076
JGP-0906
90
72
12
-
27
7.5
12
30
H型
90
¥
12,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342085
JGP-1006
100
80
16
-
30
8
14
34
H型
100
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09342094
JGP-0907
90
75
12
-
32
8
24
38
トロ車型
90
¥
13,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342103
JGP-0508
50
-
8
-
18
-
-
21
山R車型
50
¥
5,470
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342112
JGP-0608
60
-
10
-
20
-
-
22
山R車型
60
¥
6,590
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342121
JGP-0758
75
-
12
-
25
-
-
27
山R車型
75
¥
8,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342137
JGP-0908
90
-
12
-
27
-
-
30
山R車型
90
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342146
JGP-1008
100
-
16
-
30
-
-
34
山R車型
100
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75818933
JGP-1102
110
-
16
-
36
-
-
44
平型
110
¥
15,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75818976
JGP-1302
130
-
16
-
42
-
-
48
平型
130
¥
24,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75819012
JGP-1502
150
-
18
-
52
-
-
62
平型
150
¥
42,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75819055
JGP-2002
200
-
18
-
52
-
-
62
平型
200
¥
82,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください