ヨコヅナ
ステンレス重量戸車 平型
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
仕様
平型・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304
車:SUS303)
用途
各種門扉・重量扉
タイプ
平型
RoHS指令(10物質対応)
対応
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
50
60
75
90
100
110
車輪径A(mm)
選択してください
50
60
75
90
100
110
内容量
1セット(2個)
1個
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法f(mm)
車輪径A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09342207
JBS-0502
1セット(2個)
110
88
50
54
26
18
10
41
10
41
70
40
5
54
50
¥
23,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09342216
JBS-0602
1セット(2個)
120
98
60
65
28
20
10
47
11
51
82
46
5
65
60
¥
27,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342225
JBS-0752
1セット(2個)
150
128
75
80
33
25
10
54
12
61
92
62
5
80
75
¥
38,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09342234
JBS-0902
1セット(2個)
180
146
90
100
38
27
14
60
14
76
114
75
6
100
90
¥
66,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342243
JBS-1002
1セット(2個)
220
176
100
110
42
30
14
67
16
85
140
84
6
110
100
¥
90,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75818382
JBS-1102
1個
180
130
110
120
52
36
14
77
24
90
-
47
-
120
110
¥
50,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください