ヨコヅナ
ステンレス重量戸車 車のみ
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途
門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
付属品
ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(Φmm)
寸法b(Φmm)
寸法c(Φmm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法i(mm)
タイプ
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09342374
JBP-0501
50
38
8
18
-
-
21
溝R車型
50
¥
9,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
09342383
JBP-0601
60
48
10
20
-
-
22
溝R車型
60
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09342392
JBP-0751
75
59
12
25
-
-
27
溝R車型
75
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342401
JBP-0901
90
70
12
27
-
-
30
溝R車型
90
¥
30,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342417
JBP-1001
100
80
16
30
-
-
34
溝R車型
100
¥
40,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09342426
JBP-0502
50
-
8
18
-
-
21
平型
50
¥
9,150
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09342435
JBP-0602
60
-
10
20
-
-
22
平型
60
¥
10,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342444
JBP-0752
75
-
12
25
-
-
27
平型
75
¥
14,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342453
JBP-0902
90
-
12
27
-
-
30
平型
90
¥
29,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342462
JBP-1002
100
-
16
30
-
-
34
平型
100
¥
39,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09342471
JBP-0506
50
39
8
18
4
7
21
VH兼用型
50
¥
9,150
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09342487
JBP-0606
60
48
10
20
4.5
8
22
VH兼用型
60
¥
10,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342496
JBP-0756
75
59
12
25
5
10
27
VH兼用型
75
¥
14,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09342505
JBP-0906
90
72
12
27
5
14
30
VH兼用型
90
¥
29,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09342514
JBP-1006
100
80
16
30
5.5
14
34
VH兼用型
100
¥
39,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342523
JBP-0907
90
75
12
32
8
24
38
トロ車型
90
¥
30,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342532
JBP-0508
50
-
8
18
-
-
21
山R車型
50
¥
9,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342541
JBP-0608
60
-
10
20
-
-
22
山R車型
60
¥
11,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09342557
JBP-0758
75
-
12
25
-
-
27
山R車型
75
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09342566
JBP-0908
90
-
12
27
-
-
30
山R車型
90
¥
30,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342575
JBP-1008
100
-
16
30
-
-
34
山R車型
100
¥
40,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75818285
JBP-1102
110
-
16
36
-
-
44
平型
110
¥
44,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75818294
JBP-1106
110
90
16
36
9
18
44
H型
110
¥
44,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75818303
JBP-1107
110
90
16
36
10
26
44
トロ車型
110
¥
44,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75818312
JBP-A906
90
75
12
32
8
16
38
H型
90
¥
30,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください