曜日別特売

ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ

ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ - ヨコヅナロタ・ステンレス重量戸車 車のみ - ヨコヅナロタ・ステンレス重量戸車 車のみ - ヨコヅナロタ・ステンレス重量戸車 車のみ - ヨコヅナロタ・ステンレス重量戸車 車のみ - ヨコヅナロタ・ステンレス重量戸車 車のみ - ヨコヅナロタ・ステンレス重量戸車 車のみ - ヨコヅナロタ・ステンレス重量戸車 車のみ - ヨコヅナ

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(Φmm)
寸法b(Φmm)
寸法c(Φmm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法i(mm)
タイプ
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09344325WBP-050250-8-20--25平型50
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344334WBP-060260-10-26--29平型60
14,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344343WBP-075275-13-25--29平型75
21,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344352WBP-090290-13-27--29平型90
30,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344361WBP-1102110-16-28--31平型110
42,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344377WBP-1202120-16-28--31平型120
48,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344386WBP-05055037812204625V溝型50
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344395WBP-060560431016265629V溝型60
14,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344404WBP-075575571317254629V溝型75
21,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344413WBP-090590721317275629V溝型90
30,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344422WBP-1105110891620284631V溝型110
42,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344431WBP-1205120991620284631V溝型120
48,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344447WBP-050650408-206.257.525H型50
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344456WBP-0606604810-268.259.529H型60
14,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344465WBP-0756756313-257.2510.529H型75
21,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344474WBP-0906907413-277.51229H型90
30,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344483WBP-11061109416-2871431H型110
42,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344492WBP-120612010416-2871431H型120
48,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344501WBP-050750408-2051525トロ車型50
11,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344517WBP-0607604810-2662029トロ車型60
14,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344526WBP-0757756313-2561929トロ車型75
21,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344535WBP-0907907413-2762129トロ車型90
30,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344544WBP-11071109416-2882031トロ車型110
42,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344553WBP-120712010416-2882031トロ車型120
48,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする