ヨコヅナ
ベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
車の材質はS45Cです。
用途
重量観音扉 等
タイプ
山R型
仕様
鉄枠
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
車輪径A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09344605
CGM-0908
60
35
90
13
117
38
27
14
53
R25
90
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344614
CGM-1008
70
45
100
13
127
42
30
14
66
R30
100
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344562
CGM-0358
30
18.5
35
5.8
44.5
26
18
6.5
41
R15
35
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
09344571
CGM-0508
36
19
50
9
68
26
18
10
41
R15
50
¥
4,000
取扱い終了
09344587
CGM-0608
40
21
60
10
78
28
20
10
41
R20
60
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
09344596
CGM-0758
52
27
75
13
97.5
33
25
12
48
R25
75
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください