曜日別特売

ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠

ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠 - ヨコヅナベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠 - ヨコヅナ

・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

材質
枠、芯棒:SUS304
車:SUS303
用途重量観音扉 等タイプ山R型仕様ステンレス枠内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
車輪径A(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09344623CBS-0358-3018.5355.844.526186.541R1535
7,6006,498
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
09344632CBS-0508-36195096826181041R1550
9,7707,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
09344641CBS-0608-402160107828201047R2060
12,9009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09344657CBS-0758-5227751397.533251254R2575
19,30015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
09344666CBS-0908-6035901311738271460R2590
33,70025,980
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09344675CBS-1008-70451001312742301467R30100
46,40033,980
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17291018CBS-0758【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)5227751397.533251254R2575
19,30015,980
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする