ヨコヅナ
ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠
(1件のレビュー)
タイプ
山R型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
車輪径A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06739223
CMS-0758
52
27
75
13
97.5
33
25
12
54
25
75
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09344684
CMS-0358
30
18.5
35
5.8
44.5
26
18
6.5
41
R15
35
¥
5,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09344693
CMS-0508
36
19
50
9
68
26
18
10
41
R15
50
¥
7,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09344702
CMS-0608
40
21
60
10
78
28
20
10
47
R20
60
¥
9,240
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09344711
CMS-0908
60
35
90
13
117
38
27
14
60
R25
90
¥
24,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09344727
CMS-1008
70
45
100
13
127
42
30
14
67
R30
100
¥
33,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください