ヨコヅナ
サッシ取替戸車 V型 ジュラコン(R)車
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
外枠
0.3mm厚
SUS301バネ材
芯棒
5mm
SUS304
内枠
1.0mm厚
SUS304
車高調整ねじ
5mm
SUS304
用途
高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等
タイプ
山V型
車輪径(Φmm)
33
サイズ
33型
材質(車輪)
POM車
耐荷重(kg)
15(2ヶ当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法V(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09345122
ADS-0339
59
31
33
8
12
3
24
33
13~16
5
¥
10,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください