ヨコヅナ
ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途
Vレール、フラッターレール用
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
車輪径A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09345892
FMS-0509
1セット(4個)
110
85
50
8
42
17
11
5
19
5
50
¥
19,320
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09345901
FMS-0609
1セット(4個)
120
105
60
11
49
22
14
6
18
6
60
¥
26,240
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09345917
FMS-0759
1セット(2個)
148
128
75
10
65
24
16
6
25
8
75
¥
20,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
09345883
FMM-0429
1セット(4個)
92
74
42
11
31
16.5
11
4.5
17
5
42
¥
11,960
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください