ヨコヅナ
ロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車
(1件のレビュー)
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
材質(車輪)
POM成型加工
ベアリング入
枠厚(mm)
1.6mm
鉄
芯棒
5mm
鉄
用途
Vレール、フラッターレール用
寸法(mm)
33
耐荷重(kg)
40(2ヶ当り)
内容量
1セット(12個)
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
車輪径A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09346005
KEM-0339
74
63
33
7
26
14
8
3
11
1.6
33
¥
6,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください