曜日別特売

調整戸車14型 ステンレス枠

調整戸車14型 ステンレス枠 - ヨコヅナ調整戸車14型 ステンレス枠 - ヨコヅナ調整戸車14型 ステンレス枠 - ヨコヅナ調整戸車14型 ステンレス枠 - ヨコヅナ調整戸車14型 ステンレス枠 - ヨコヅナ調整戸車14型 ステンレス枠 - ヨコヅナ調整戸車14型 ステンレス枠 - ヨコヅナ調整戸車14型 ステンレス枠 - ヨコヅナ
(6件のレビュー)

高さ調整機能付。

用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付用ビスは付属しておりません。別途お買い求めください。
※枠のサイズは全種類同じサイズです。
※戸の位置が上がりすぎたり、下がりすぎたり、傾いたりしている場合は、戸車の調整ねじをドライバーで回して車の上下調整をしてください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
車輪径(Φmm)
質量(g)
材質(車輪)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75820534TBS-0281丸型2875SUS303・ベアリング(鉄)入40(2ヶ当り)
1,620
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75820543TBS-0282平型2880SUS303・ベアリング(鉄)入40(2ヶ当り)
1,620
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75820753TES-0301丸型3065ジュラコン(R)・ベアリング(鉄)入30(2ヶ当り)
1,340
959
1,055(税込)
当日出荷
75820762TES-0302平型3065ジュラコン(R)・ベアリング(鉄)入30(2ヶ当り)
1,340
949
1,044(税込)
当日出荷
75820787TES-0339V型3370ジュラコン(R)・ベアリング(鉄)入30(2ヶ当り)
1,520
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
75820771TES-0338U型3365ジュラコン(R)・ベアリング(鉄)入30(2ヶ当り)
1,190
879
967(税込)
当日出荷
75820997TPS-0339V型3368LPプラス・#626ZZベアリング入30(2ヶ当り)
1,560
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75820692TDS-0339V型3360ジュラコン(R)20(2ヶ当り)
1,070
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
75820893TMS-0332平型3370ジュラコン(R)・ベアリング(鉄)入30(2ヶ当り)
1,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75820534
2024-05-15
用途: 建具つり込み
建設業・工事業

手元に届くまでが早く、品質に関しても問題なく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75820534
2022-10-31
用途: 物置出入口引戸に使用
サービス業

物置の出入口3枚引戸が、レールも含めてボロボロになってしまったため、解体建物から引き揚げた室内用引戸をもらってきて付け替えました。室内用ですがアルミ枠のため、建具は問題ありませんでしたが、戸車をレール用に交換する必要があり、また、屋外のためステンレス枠を購入しました。今のところ滑りは非常にいいです。屋外で使用環境があまりよくないので、耐久性があれば良いのですが、10年位はもってもらいたいです。

対象商品 : 75820753
2021-06-03
用途: 取付交換作業
建設業・工事業

丈夫で長持ちしそうなステンレス製品なので、作業がらくでした。

対象商品 : 75820787
2020-07-28
用途: 体育館の修理
建設業・工事業

翌日着でたすかりました。丈夫そうで満足しています。

対象商品 : 75820534
2020-06-26
用途: 玄関戸車の交換
農・林・水産業

軸がケースより出ていないので、掘り込みが簡単。
ベアリング入りなので、戸の動きが軽いです。

対象商品 : 75820534
2017-10-06
用途: 介護施設の大浴場の入口の大型片引戸の戸車

メンテで何回も交換しましたがオールステンレスでないためベアリング部分が壊れます。 戸車の価格からみればしょうがないかも、オールステンレス仕様の戸車を期待してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする