曜日別特売

ベアリング入鉄戸車 鉄枠

ベアリング入鉄戸車 鉄枠 - ヨコヅナベアリング入鉄戸車 鉄枠 - ヨコヅナベアリング入鉄戸車 鉄枠 - ヨコヅナベアリング入鉄戸車 鉄枠 - ヨコヅナ

・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。

材質(車輪)

ベアリング入
芯棒
6mm
用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等タイプ丸型
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
車輪径A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09346547HGM-03011セット(12個)675725307231493.2111.61R3.530
9,540
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09346556HGM-03611セット(12個)746330358271493.2111.61R3.535
10,320
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09346565HGM-04011セット(12個)92763640535149.56.217.54.51.3R440
21,240
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
09346574HGM-05011セット(4個)1108544508421711518.551R550
9,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする