CCT
帯電防止ラインテープ
表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。
プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
材質
ビニール(PVC)
粘着力(g/25mm)
1000(公差±100)
長さ(m)
33
内径(Φmm)
76(公差±2)/PE芯
引張強度(kg)
30~33(mm
2
)
厚さ(μm)
142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)
伸び(%)
118~138
表面抵抗値(Ω)
1×10
6
~10
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09340755
HCPAS-174
1箱(10巻)
25
33
白(ESDマーク入)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09340764
HCPAS-174
1箱(10巻)
25
33
赤(ESDマーク入)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09340773
HCPAS-174
1箱(10巻)
25
33
黄(ESDマーク入)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
09340782
HCPAS-174
1箱(10巻)
25
33
青(ESDマーク入)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09340791
HCPAS-174
1箱(10巻)
25
33
緑(ESDマーク入)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09340807
HCPAS-174
1箱(10巻)
25
33
黄×黒
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09340816
HCPAS-174
1箱(5巻)
50
33
白(ESDマーク入)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09340825
HCPAS-174
1箱(5巻)
50
33
赤(ESDマーク入)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09340834
HCPAS-174
1箱(5巻)
50
33
黄(ESDマーク入)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09340843
HCPAS-174
1箱(5巻)
50
33
青(ESDマーク入)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09340852
HCPAS-174
1箱(5巻)
50
33
緑(ESDマーク入)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09340861
HCPAS-174
1箱(5巻)
50
33
黄×黒
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500