曜日別特売

インダクションモーターギヤヘッド 25W B1

インダクションモーターギヤヘッド 25W B1 - SPGインダクションモーターギヤヘッド 25W B1 - SPGインダクションモーターギヤヘッド 25W B1 - SPGインダクションモーターギヤヘッド 25W B1 - SPG

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。

適合インダクションモーター25W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※モーターの同期回転数(50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm)を基準として減速比で割って算出
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸端形状
取付角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09348534S8KA3B13平行軸80
6,030
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348543S8KA7.5B17.5平行軸80
6,030
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348552S8KA12.5B112.5平行軸80
6,030
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348561S8KA15B115平行軸80
6,030
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348577S8KA25B125平行軸80
7,250
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348586S8KA36B136平行軸80
7,250
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348595S8KA50B150平行軸80
8,430
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348604S8KA100B1100平行軸80
8,430
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
09348613S8KA180B1180平行軸80
8,430
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする