APLUS(クマモト)
ステンレス ヒジ坪ヒンジ
材質(本体)
SUS304
材質(軸)
SUS303
寸法B(mm)
3
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09359585
K-45A-180
86
181
180
¥
10,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
09359576
K-46A-100
46.5
102
100
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください