曜日別特売

アルミ 引抜落

アルミ 引抜落 - APLUS(クマモト)アルミ 引抜落 - APLUS(クマモト)アルミ 引抜落 - APLUS(クマモト)アルミ 引抜落 - APLUS(クマモト)アルミ 引抜落 - APLUS(クマモト)アルミ 引抜落 - APLUS(クマモト)アルミ 引抜落 - APLUS(クマモト)アルミ 引抜落 - APLUS(クマモト)
(2件のレビュー)
用途簡易落し材質(本体)A-6063S-T5タイプ丸落し内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09362333D-75-90 シルバーΦ8×90シルバー
890
679
747(税込)
当日出荷
09362342D-75-150 シルバーΦ8×150シルバー
1,200
969
1,066(税込)
当日出荷
09362351D-75-240 シルバーΦ8×240シルバー
1,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
09362367D-75-300 シルバーΦ8×300シルバー
2,300
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
09362297D-75-90 GBΦ8×90GB
810
取扱い終了
09362306D-75-150 GBΦ8×150GB
1,080
取扱い終了
09362315D-75-240 GBΦ8×240GB
1,750
取扱い終了
09362324D-75-300 GBΦ8×300GB
2,140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09362351
2017-04-17
用途: 外構工事の特注ドア
株式会社 池田竹店

十分に機能を発揮しています、耐久性はまだ未知数です

対象商品 : 09362342
2018-02-09
用途: 建具の固定に使用

製品がしっかりしていた  取付のビスを 2番になりませんか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする