リニア型多目的スライドレール C2715

リニア型多目的スライドレール C2715 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C2715 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C2715 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C2715 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C2715 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C2715 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C2715 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C2715 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)
(リテーナー・スチールボール)鋼/-
推奨ねじ
アウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじ
インナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで
種類リニア形定格荷重(N)226/ペア材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1本
注意
アウターメンバーの両端にある切り起こしは、通常使用でのストッパー機能用です。強い衝撃や繰返しでのストッパー強度はありません。
インナーメンバーの動きの頻度(繰り返し回数)やその他諸条件によりボールリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーメンバーを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
垂直方向の移動で使用する場合、リテーナーは下方向へのズレが発生します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
移動距離(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09376184C2715-20200106---160
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09376193C2715-25250156-105-210
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09376202C2715-30300206-130-260
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
09376211C2715-35350256-155-310
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
09376227C2715-40400306-180-360
1,950
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
09376236C2715-45450356105205305410
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
09376245C2715-50500406105230355460
2,050
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
09376254C2715-55550456105255405510
2,050
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09376254
2015-05-31
用途: ステンドグラス製作用作業台
ステンドグラス工房ヴィトリエ

どの様に使用するかは公表できませんが、とにかくこの価格でこの精度は驚きです。流石日本製です。クランプ機構が付いていたり、ゴミが入りにくい構造になっていれば、私にとっては最高です。

対象商品 : 09376254
2015-11-19
用途: 棚のスライド
株式会社GLORY電気・ガス・熱供給・水道業

取り扱い説明書もなくつかえない

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
また貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 09376211
2014-12-01
用途: 治具作成用

まあ普通のリニアレールですね。すぐ届きましたが、設計中です。X軸とY軸用として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする