LAMP(スガツネ工業)
ステンレスPLヒンジ
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
適合扉
扉質量4kg以下
扉寸法W450×H700以下
適合扉厚(mm)
22
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4以下
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
55
種類
ピボットヒンジ
本体長さ(mm)
23
羽根厚さ(mm)
3
材質/処理
ステンレス鋼(SUS430)/素地
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
内容量
1個
注意
扉1枚につき、右と左を各々1個ずつご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09370934
PL65R
右
¥
890
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
09370943
PL65L
左
¥
890
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください