曜日別特売

ステンレス鋼製平儀星丁番

ステンレス鋼製平儀星丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平儀星丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平儀星丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平儀星丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平儀星丁番 - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

ステンレス鋼製の平蝶番です。

材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
板金に取り付ける場合、筐体にざぐり加工が必要です。
軸は抜けません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
仕上
本体長さ(mm)
羽根厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093700943535SS3535SS:十字穴付皿木ねじ4.5×25
4040SS:十字穴付皿タッピンねじ5.5×32
145ヘアーライン仕上893
3,7003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
093701034040SS3535SS:十字穴付皿木ねじ4.5×25
4040SS:十字穴付皿タッピンねじ5.5×32
195ヘアーライン仕上101.63.4
4,6004,398
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
残り1点です
093700854545BSS十字穴付皿タッピンねじ5.5×32420ヘアライン仕上114.33.4
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09370103
2020-06-28
用途: 玄関ドアのヒンジ交換
その他業種

2X4住宅の玄関ドアが下がって来たので、ヒンジ3個を交換しました。
穴寸法は一応確認してましたが、付属のネジのサイズまでぴったり同じで、とても助かりました。

対象商品 : 09370085
2019-06-08
用途: ドアー丁番の交換
建設業・工事業

ネジ穴が同じようだったので購入しましたが、寸法が合わず失敗しました。出来ることなら、素人にも解るように寸法表示をお願いしたい。
今回購入した物は、他で利用しようと思います。

対象商品 : 09370103
2016-03-13
用途: 無垢材オークのトイレのドアに使用しました。

無垢材のドアのため、重量がかなりかかりますのでこちらのものを使用させていただきました。
とても頑丈でスムーズに開閉ができ、とても満足しております。ステンレス素地のみでなく、黒皮やアンティーク仕上げのものがあるとなおバリエーションが増えていいと思いました。
扉のサイズは、2000×600 30Tのオール無垢材オークで使用しました。

3が参考にしています
対象商品 : 09370085
2011-04-28
用途: ステレオ室の防音特殊ドアー2枚接着し130kgあり、3個使用しました。
イタガキ ヒロシ建設業・工事業

とてもスムーズで、強度は抜群です。ドアーを開いたまま友達がぶら下がったが、びくともしません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする