ステンレス鋼製屏風丁番

ステンレス鋼製屏風丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製屏風丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製屏風丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製屏風丁番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製屏風丁番 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

左右に180°ずつ回転します。

材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインねじ穴数5種類その他仕上ヘアライン仕上扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450内容量1個
注意
蝶番は扉1枚に対して2ヶ使いとします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法T(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09370225HG-BH606013.54.8475.564296064
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09370234HG-BH707013.56.8577.578357078
2,850
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
09370243HG-BH8080226.5667.59443.28094
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製屏風丁番
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09370225
2017-02-16
用途: パーテーションの連結部分
メイン六甲Aビル管理組合その他業種

この構造を考えた人は天才だと思う。びっくりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする