センターヒンジ

センターヒンジ - LAMP(スガツネ工業)センターヒンジ - LAMP(スガツネ工業)センターヒンジ - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

床面にガイドは不要です。

仕様
扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)
扉高さ:2600 mm以下
扉厚:19~25 mm
扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)
適合アルミフレーム
サイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm
溝幅:6 mm
内容量1個
注意
扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、レールの脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
アルミフレームに取り付ける場合はASナットを使用して取り付けます。
アルミフレームは別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09370566CH-75NI(本体)亜鉛合金/ニッケルめっき(ホルダー)ポリアミド/ブラウン
(ラッチ)ポリアミド/ブラック
(ヒンジピン)鋼/潤滑油コーティング「ブラック」
1,100
979
1,077(税込)
当日出荷
09370575CH-75GB(本体)亜鉛合金/ブロンズめっき(ホルダー)ポリアミド/ブラウン
(ラッチ)ポリアミド/ブラック
(ヒンジピン)鋼/潤滑油コーティング「ブラック」
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09370566
2017-11-13
用途: マンション内の納戸、折戸の修理用 パナソニックだと思われます。
サービス業

元と同じ金具で、施主さんが安心してくださいました。

対象商品 : 09370575
2016-03-17
用途: 収納扉(折り戸)
その他業種

20年以上も前に取り付けられた部品なのに同じものが販売されていて感激です。ばねが入っているせいかクッション性があるところポイントで特に閉めるときに柔らかく締まる感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする