曜日別特売

ミシン丁番(精密肉厚丁番)

ミシン丁番(精密肉厚丁番) - LAMP(スガツネ工業)ミシン丁番(精密肉厚丁番) - LAMP(スガツネ工業)ミシン丁番(精密肉厚丁番) - LAMP(スガツネ工業)ミシン丁番(精密肉厚丁番) - LAMP(スガツネ工業)ミシン丁番(精密肉厚丁番) - LAMP(スガツネ工業)ミシン丁番(精密肉厚丁番) - LAMP(スガツネ工業)ミシン丁番(精密肉厚丁番) - LAMP(スガツネ工業)ミシン丁番(精密肉厚丁番) - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。
180°開いた際にフラットになります。

推奨扉サイズ
(寸法)W450×H700×t21mm以下
(質量)4kg以下
材質黄銅(真鍮)幅(mm)70板厚(mm)2ねじ穴数6種類ミシン丁番開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450内容量1個
注意
下表の扉推奨サイズは、扉1枚に対して蝶番2ヶ使いの際の値です。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
仕上
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09370724MH-30M3045研磨64-6787-92
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09370733MH-30WB3045ホワイトブロンズめっき64-6787-93
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
09370742MH-30CR3045クロームめっき64-6787-91
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
09370751MH-40M4064研磨64-6787-95
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
09370767MH-40WB4064ホワイトブロンズめっき64-6787-96
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
09370776MH-40CR4064クロームめっき64-6787-94
3,800
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミシン丁番(精密肉厚丁番)
ミシン丁番(精密肉厚丁番)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09370776
2018-06-19
用途: 和船蓋の蝶番

ヤンマー和船の蝶番が壊れたので探していたら、全く同じ物がありました!  穴の位置も同じなので開け直さず助かりました!!

2が参考にしています
対象商品 : 09370724
2018-03-13
用途: 家具に使用
農・林・水産業

商品に合ったビスがなくとりあえず市販の真鍮皿ネジで対応しました。
出来たら購入商品に合ったビスの紹介もしてほしい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする