曜日別特売

樹脂製ストッパーヒンジ

樹脂製ストッパーヒンジ - LAMP(スガツネ工業)樹脂製ストッパーヒンジ - LAMP(スガツネ工業)樹脂製ストッパーヒンジ - LAMP(スガツネ工業)樹脂製ストッパーヒンジ - LAMP(スガツネ工業)樹脂製ストッパーヒンジ - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

90°ごとに4箇所で仮保持できます。
樹脂部品と金属部品を分別できます。
ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。

材質/仕上
(本体)ポリアセタール/シボ
(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-
(キャップ)ポリプロピレン/-
推奨扉サイズ
(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉
(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉材質ポリアセタール(POM)質量(g)30種類平蝶番型仕上シボ付加機能クリック初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)内容量1個
注意
クリック脱出トルクにはばらつきがあります。保証値ではありません。
ストップ位置(保持)以外で長時間扉を止めないでください。
ご使用に際しては、事前に現品をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09370706HG-YJ50IV441-7402アイボリー
630
619
681(税込)
当日出荷
09370715HG-YJ50BL441-7399ブラック
630
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

樹脂製ストッパーヒンジ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09370715
2019-04-20
用途: NAのエアロボード自作
その他業種

ユーノスロードスターのエアロボードを自作。アクリル板とこのヒンジで可倒式にしました。当然なのですが少しだけ遊びがあるので立てた状態でグラグラします。走っていても不具合はありません。風の巻き込みはかなり減りました。この後何か細工してグラグラを止めたいと思います。

対象商品 : 09370706
2018-12-06
用途: BOX製作

角度が1か所しかできないし厚すぎたたので使えなかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする