LAMP(スガツネ工業)
シリンダーガラス錠
(1件のレビュー)
ガラス開き扉用
解錠時にキーが抜けなくなり、キーをつまみとして使用できます。もちろん施錠時にキーは抜けます。
左右兼用タイプ
材質/仕上
(本体)黄銅「真鍮」/クロームめっき
(正面プレート)ステンレス鋼(SUS304)/研磨仕上
(ロックプレート)鋼/ニッケルめっき
(六角ナット)黄銅「真鍮」/ニッケルめっき
(プラスチックワッシャ)ポリアミド/ナチュラル
(平ワッシャ・受座)鋼/クロームめっき
(キー)黄銅「真鍮」/ニッケルめっき
(ねじ)鋼/光沢クロメート処理
付属品
キー2本
質量(g)
65
対応ガラス板厚(mm)
4~6
シリンダー径(Φmm)
18
鍵違い数
25通り
内容量
1個
注意
※全て同番です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09369963
1100GLCR同
¥1,700
取扱い終了
09369972
1100GLCR別
¥1,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください