曜日別特売

シリンダープッシュ錠

シリンダープッシュ錠 - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

キーなしで、本体を軽くプッシュするだけで施錠できます。同タイプで施錠にキーが必要な2110M型もあります。
キーを差し込み、軽く回すと解錠できます。

材質/仕上
(本体)亜鉛合金/サチライトニッケルめっき
(取付座・受座・キー)黄銅「真鍮」/ニッケルめっき
操作方法
キーなしで本体を軽くプッシュするだけで施錠します。
キーを差し込み軽く回すだけで解錠します。
シリンダー径(Φmm)18.6鍵違い数12通り内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
付属品
質量(g)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093698842100M同同番号鍵指定キー2本
取付ねじ 十字穴付サラ木ねじ2.7×16
60(取付板)20
1,700
取扱い終了
093698932100M別別番号鍵指定十字穴付皿木ねじ2.7×16
キー
60(取付板)20
1,700
取扱い終了
093699022100M-25同同番号鍵指定十字穴付皿木ねじ2.7×16
キー
70(取付板)25
1,900
取扱い終了
093699112100M-25別別番号鍵指定十字穴付皿木ねじ2.7×16
キー
70(取付板)25
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09369884
2017-09-08
用途: DIYで作成した物置
サービス業

このような簡易的なプッシュ鍵を探していました。イメージ通りの商品で満足しています。

対象商品 : 09369902
2017-10-11
用途: ドアの鍵
製造業

シンプルで取り付けも簡単非常に満足の鍵でした。鍵も2つあり便利

対象商品 : 09369902
2018-05-28
用途: 修理部品
有限会社大三島エスアール

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 09369884
2015-06-19
用途: 同社のプッシュ錠の施錠不良に伴い交換

施錠不良を起こしたプッシュ錠に比べ施錠、解錠が簡単でお客様も喜んでいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする