ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)

鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。

材質ステンレス鋼(SUS316)付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09366445XL-JSR40TT273832ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨およびサテン
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09366454XL-JSR70TT307064ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨およびサテン
2,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09366463XL-JSR100TT3010296ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨およびサテン
3,050
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09366472XL-JSR135TT30134128ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨およびサテン
3,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09366481XL-JS165TT30166160ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨およびサテン
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366497XL-JS260TT33260254ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨およびサテン
4,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366506XL-JS360TT36358352ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨およびサテン
4,900
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする