強力・エコノミーマグネットキャッチ

強力・エコノミーマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)強力・エコノミーマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)強力・エコノミーマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)強力・エコノミーマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)強力・エコノミーマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)強力・エコノミーマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)強力・エコノミーマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)強力・エコノミーマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)
(10件のレビュー)

シングル受座とダブル受座が選べます。

材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理ホワイト内容量1個
注意
吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09369087MC-EM-S3011161514449.5332841.59203.5×64.86.5
370
359
395(税込)
当日出荷
09369096MC-EL-S38141816163.56041.435509.5253.5×64.36.4
430
429
472(税込)
当日出荷
38642441MC-EL-W20131816163.56041.435509.5103.5×64.46.4
440
439
483(税込)
当日出荷
09369105MC-EL-M20131816163.5604135509.5103.5×64.46.4
200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09369105MC-EL-M38642441MC-EL-WMC-EL-M 強力・エコノミーマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 38642441強力・エコノミーマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)1個
439
税込483
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 食器棚の扉修理
サービス業

頂いて来た時に、磁石で扉が止まるタイプの、受けの磁石がなく、こちらの商品を使って、修理しました。
ネジも付属していたので、届いて直ぐに作業が出来ました。

対象商品 : 09369087
2024-06-30
用途: パネルを壁に固定用
卸売・小売業

小さいけれど、しっかりと固定できるので良いと思います。

対象商品 : 09369096
2022-07-29
用途: 後付け網戸の取付
サービス業

共有部の押開き小窓に網戸をつけるため使用しました。
マグネットだと、季節ごとの取り外しが容易なので便利ですね。

対象商品 : 09369087
2022-05-23
用途: 置き配ボックスの扉用
製造業

置き配ボックスの扉を止めるのに使用しました。ねじ穴もアジャスト出来る仕様で、コスパも良く満足しています。

対象商品 : 09369087
2022-03-31
用途: 置き配ボックスの扉用
製造業

置き配ボックスの扉用に購入。サイズが大き過ぎないちょうど良い大きさなのと、価格の手頃な点が良かったです。磁力も強いので、不用意に戸が開いてしまう心配は有りませんでした。

対象商品 : 09369096
2019-07-08
用途: イベント用のブースの造作時
建設業・工事業

普通のもので想像通りのものでした。改善点は有りません。

対象商品 : 09369087
2017-04-10
用途: 台所下の物入れ戸棚の扉の補修に。
製造業

使いよかった。少し磁石力が弱いかなと感じた。
以前からこんな補修部品が欲しかったが、ネットで簡単に迅速に入手できてほんとに助かった。

対象商品 : 09369087
2017-06-15
用途: 開き網戸ストッパー
建設業・工事業

小さいけどマグネット力強いので、ちゃんとキャッチします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする