LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼(SUS316)製取手
手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SCS14)
種類
取手・引手
仕上
鏡面研磨
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09368037
RD-55SM
50
55
23
8
9.5
¥
5,780
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09368046
RD-90SM
80
90
25.5
10
10.5
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください