LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製D型指環
材質
ステンレス鋼(SCS13)
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09368143
SD-24S
16.5
25
24.5
18
5
5.5
ステンレス鋼(SUS304相当品)/サテン
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368152
SD-24M
16.5
25
24.5
18
5
5.5
ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368161
SD-30S
20.5
31.5
30.5
21
6
6.5
ステンレス鋼(SUS304相当品)/サテン
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
09368177
SD-30M
20.5
31.5
30.5
21
6
6.5
ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください