LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手
扉の木口に掘り込んで取り付けます。
戸袋に入れる引戸などに最適です。
材質
ステンレス鋼(SCS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
高さ(mm)
3.3
種類
取手・引手
仕上
サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09367872
YK-W100
80
100
¥
830
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
09367881
YK-70
54
70
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください