LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製戸引手
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。
本品は手掛かりがありません。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
0.8
種類
引手
仕上
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09367942
HN-120SH
120
¥
430
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
09367951
HN-150SH
150
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
09367967
HN-200SH
200
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
09367976
HN-250SH
250
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください