LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製全回転引手
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。
縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
付属品
ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)
ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
用途
配電盤、天井の点検口、床下収納扉等
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
縦付、天井付専用です。床面には使用しないでください。
縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09367592
ST-90
22
18.5
35.5
23.2
10.5
2.2
90
66.2
30.2
57
80
3.8
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09367601
ST-115
25
20
42
26
13
2.5
115
86.2
40
67
102
4
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ステンレス鋼製全回転引手
参考になった