曜日別特売

ミニフライス盤

ミニフライス盤 - ミスターマイスターミニフライス盤 - ミスターマイスターミニフライス盤 - ミスターマイスターミニフライス盤 - ミスターマイスターミニフライス盤 - ミスターマイスターミニフライス盤 - ミスターマイスターミニフライス盤 - ミスターマイスター
(3件のレビュー)

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。

回転速度(min-1[r.p.m])
高/無段変速100~2000±10%【回転/分】
低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
用途金属加工スピンドルMT-2スピンドル間距離(mm)270電源(V)100 50/60Hzセット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730質量(kg)40モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140クイルストローク(mm)30ミーリングテーブル(mm)240×145T-スロットサイズ(mm)8コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09384261LittleMilling1
176,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-26
用途: 鉄道模型の工作で快削真鍮を削っています。

この機種では中に歯車があって、それで駆動しています。フライスや旋盤ではベルト駆動が不可欠です。喰い込んだときに機械、刃物、ワークが壊れます。私も喰い込ませて歯車が割れました。アメリカのウェブサイトで「割れない金属製歯車」というトンデモ商品がありました。そんな恐ろしいものは使ってはいけません。私はベルトドライブに作り替えました。次はモータを小型の三相にして、インバータで廻すつもりです。
また、ヘッド重いので、上のハンドルを廻していたら、壊れました。肉が薄くて疲労していました。大きな鋳物のハンドルを削って嵌め、ヘッドの重さをエアスプリング(120N)で支えました。
そういう機種をどうして最初から出さないのか、がわかりません。
この機種を作っている中国のメーカーは機械工学に無知です。売り出して10年以上経つのに全く進化がありませんね。

18が参考にしています
対象商品 : 09384261
2020-07-23
用途: 自動車の修理に使用
製造業

メーカーにスペア部品の在庫がなくなった古いクルマの部品の製作に使用していますが、切り込み量を大きく取らなければ精度も問題なく加工ができる機械です

5が参考にしています
対象商品 : 09384261
2010-08-29
用途: 部品加工

調整済みとの事でしたが、かなり調整しないとハンドルが固いでした。テーブルが狭いので、拡張テーブルが欲しいです。

15が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。メーカーに確認したところ、テーブルにガタつきがでないようにハンドルを重めに調整されている、とのことでした。
別売の拡張テーブルについては弊社では取り扱いさせていただいておりません。また何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
2023-01-27

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする