曜日別特売

ビークフランス蝶番(面付型)

ビークフランス蝶番(面付型) - BEST(ベスト)[金物]ビークフランス蝶番(面付型) - BEST(ベスト)[金物]ビークフランス蝶番(面付型) - BEST(ベスト)[金物]ビークフランス蝶番(面付型) - BEST(ベスト)[金物]ビークフランス蝶番(面付型) - BEST(ベスト)[金物]

20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量40kg)

用途室内ドア用長さ(mm)102幅(mm)95板厚(mm)2.5ねじ穴数6種類フランス蝶番取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09385993#BK196-11枚(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09386002No.BK-196-11セット(10枚)(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン
15,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
09386011#BK196-21枚(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/ゴールド
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09386027No.BK-196-21セット(10枚)(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/ゴールド
22,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09386036#BK196-41枚(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/クローム
2,000
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
09386045No.BK-196-41セット(10枚)(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/クローム
22,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする