兼用面付旗蝶番

兼用面付旗蝶番 - BEST(ベスト)[金物]兼用面付旗蝶番 - BEST(ベスト)[金物]兼用面付旗蝶番 - BEST(ベスト)[金物]兼用面付旗蝶番 - BEST(ベスト)[金物]兼用面付旗蝶番 - BEST(ベスト)[金物]
(3件のレビュー)

20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)

用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86板厚(mm)2ねじ穴数8種類旗蝶番
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/処理
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09386115#195K-11枚(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン皿タッピングネジ3.5×25mm
650
529
582(税込)
当日出荷
09386124No.195K1セット(10枚)(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン皿タッピングネジ3.8×25mm
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
09386133#195K-2N1枚(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/ゴールド皿タッピングネジ3.8×25mm
1,000
819
901(税込)
当日出荷
09386142No.195K1セット(10枚)(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/ゴールド皿タッピングネジ3.8×25mm
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
09386151#195K-3N1枚(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/古代ブロンズ皿タッピングネジ3.8×25mm
900
689
758(税込)
当日出荷
09386167No.195K1セット(10枚)(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/古代ブロンズ皿タッピングネジ3.8×25mm
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
09386176#195K-51枚(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/サテンブラス皿タッピングネジ3.8×25mm
740
取扱い終了
返品不可
09386185No.195K1セット(10枚)(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/サテンブラス皿タッピングネジ3.8×25mm
7,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09386167No.195K40236614195K-3NNo.195K 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物] 40236614兼用面付旗蝶番BEST(ベスト)[金物]1枚
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09386115
2020-09-22
用途: 扉の補修時
その他業種

強度がある程度あるので重い扉の取り付けにも合います。

対象商品 : 09386133
2018-01-12
用途: 自宅リビングのドアヒンジの交換のため
製造業

シャフトが頑丈で取り替え後の安心感があります。寸法もぴったりで簡単に取り付けられました。

1が参考にしています
対象商品 : 09386115
2015-01-27
用途: 扉修理

希望の商品が見つかって助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする