曜日別特売

エンザート専用タップ

エンザート専用タップ - OSG(オーエスジー)エンザート専用タップ - OSG(オーエスジー)エンザート専用タップ - OSG(オーエスジー)エンザート専用タップ - OSG(オーエスジー)
(2件のレビュー)

エンザート専用タップのねじ部は、各サイズとも食い付き部を除いて、10ピッチ分に統一されています。
5ピッチ目には、目印が付けてあります。これを目安に必要なピッチ数だけタップを立ててください。

用途ハンド加工によるエンザートのセルフタップ食い付きが困難な難削材(鋼材・鋳鉄・硬質アルマイト処理をしたアルミ材、高強度アルミ[7075,2017等]、ステンレス材等)の、目ねじ部分を補修する際。ねじの種類M内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
呼び寸法
ピッチ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09432001EN-HT M5×0.6M3用M50.655
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09432044EN-HT M12×1.5M8用M121.582
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
09432017EN-HT M6.5M×0.8M4用M6.50.860
オープン
取扱い終了
09432026EN-HT M8×1.0M5用M81.075
オープン
取扱い終了
09432035EN-HT M10×1.25M6用M101.2575
オープン
取扱い終了
09432053EN-HT M14×1.5M10用M141.588
オープン
取扱い終了
09432062EN-HT M16×1.75M12用M161.7595
オープン
取扱い終了
09432071EN-HT M18×2.0M14用M182.095
オープン
取扱い終了
09432087EN-HT M20×2.0M16用M202.095
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09432035
2020-06-02
用途: CB750k0のシリンダーヘッツトネジ穴加工
自動車・二輪車・自転車関連業

エンザート専用タップですが、エンザートの挿入がスムーズに入りませんでした! 相当体重をかけて押し込まないと、エンザートが食い込みません? おそらくエンザートの方が悪いのだと思います。(3つ穴のエンザートを使用)

対象商品 : 09432017
2019-07-21
用途: ヘリサート下穴加工
BLENTEC株式会社製造業

メーカー品なので特に問題なく使用可です。ヘリサート下穴に使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする