曜日別特売

樹脂パレット台車

樹脂パレット台車 - サカエ樹脂パレット台車 - サカエ樹脂パレット台車 - サカエ樹脂パレット台車 - サカエ
均等荷重(kg)450荷台寸法(幅)(mm)1105材質(荷台)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスタースタッキング可否不可連結可否可(オプション連結ユニット使用時)車輪径(Φmm)125キャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定前輪タイプ自在後輪タイプ自在材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチール床面高さ(mm)193グリーン色(本体)グリーンブレーキ有無ありRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)1100×1100グリーン購入法適合内容量1台
注意
※パレットは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09452317SC-11045011051115
47,740
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09452326SC-110T45011051245
69,700
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする