曜日別特売

超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS

超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(1.83MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09462871HFIHS P4 M6×1M6×12.5P11-3HSS-Coコーティング
5,040
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28548207HFIHS-M10X1.25M10×1.252.5P12-3HSS-Coコーティング
9,380
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
09462887HFIHS P4 M8×1.25M8×1.252.5P12-3HSS-Coコーティング
7,410
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
28548216HFIHS-M10X1.5M10×1.52.5P13-3HSS-Coコーティング
9,380
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
09462914HFIHS P4 M10×1.25M10×1.252.5P12103HSS-Coコーティング
9,380
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
28548225HFIHS-M12X1.25M12×1.252.5P14-3HSS-Coコーティング
13,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
09462896HFIHS P4 M10×1.5M10×1.52.5P13103HSS-Coコーティング
9,380
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
28548234HFIHS-M12X1.5M12×1.52.5P14-3HSS-Coコーティング
13,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
09462923HFIHS P4 M12×1.25M12×1.252.5P14123HSS-Coコーティング
13,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
28548250HFIHS-M12X1.75M12×1.752.5P15-3HSS-Coコーティング
13,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
09462932HFIHS P4 M12×1.5M12×1.52.5P14123HSS-Coコーティング
13,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
28548259HFIHS-M14X1.5M14×1.52.5P14-3HSS-Coコーティング
18,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
09462905HFIHS P4 M12×1.75M12×1.752.5P15123HSS-Coコーティング
13,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
28548268HFIHS-M16X1.5M16×1.52.5P14-3HSS-Coコーティング
24,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
09462941HFIHS P4 M14×1.5M14×1.52.5P14123HSS-Coコーティング
18,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
28548277HFIHS-M18X1.5M18×1.52.5P14-4HSS-Coコーティング
34,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
09462957HFIHS P4 M16×1.5M16×1.52.5P14-3HSS-Coコーティング
24,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
28548286HFIHS-M20X1.5M20×1.52.5P14-4HSS-Coコーティング
44,600
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
09462966HFIHS P4 M18×1.5M18×1.52.5P14-4HSS-Coコーティング
34,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
28548295HFIHS-M6X1M6×12.5P11-3HSS-Coコーティング
5,040
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
09462975HFIHS P5 M20×1.5M20×1.52.5P14-4HSS-Coコーティング
44,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
28548304HFIHS-M8X1.25M8×1.252.5P12-3HSS-Coコーティング
7,410
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする