ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL

ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09463212HDISL P4 M6×1M6×15.5P19-3HSS-Coコーティング
5,040
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28547489HDISL-M10X1.25M10×1.255.5P24-3HSS-Coコーティング
9,380
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
09463221HDISL P4 M8×1.25M8×1.255.5P22-3HSS-Coコーティング
7,410
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
28547498HDISL-M10X1.5M10×1.55.5P24-3HSS-Coコーティング
9,380
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
09463255HDISL P4 M10×1.25M10×1.255.5P24103HSS-Coコーティング
9,380
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
28547507HDISL-M12X1.25M12×1.255.5P29-3HSS-Coコーティング
13,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
28547516HDISL-M12X1.5M12×1.55.5P29-3HSS-Coコーティング
13,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
09463237HDISL P4 M10×1.5M10×1.55.5P24103HSS-Coコーティング
9,380
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
28547525HDISL-M12X1.75M12×1.755.5P29-3HSS-Coコーティング
13,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
09463264HDISL P4 M12×1.25M12×1.255.5P29123HSS-Coコーティング
13,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
28547534HDISL-M14X1.5M14×1.55.5P30-3HSS-Coコーティング
18,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
09463273HDISL P4 M12×1.5M12×1.55.5P29123HSS-Coコーティング
13,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
28547550HDISL-M16X1.5M16×1.55.5P32-3HSS-Coコーティング
24,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
09463246HDISL P4 M12×1.75M12×1.755.5P29123HSS-Coコーティング
13,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
28547559HDISL-M18X1.5M18×1.55.5P37-4HSS-Coコーティング
34,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
09463282HDISL P4 M14×1.5M14×1.55.5P30123HSS-Coコーティング
18,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
28547568HDISL-M20X1.5M20×1.55.5P37-4HSS-Coコーティング
44,600
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
09463291HDISL P4 M16×1.5M16×1.55.5P32-3HSS-Coコーティング
24,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
09463307HDISL P4 M18×1.5M18×1.55.5P37-3HSS-Coコーティング
34,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
28547586HDISL-M8X1.25M8×1.255.5P22-3HSS-Coコーティング
7,410
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
09463316HDISL P5 M20×1.5M20×1.55.5P37-3HSS-Coコーティング
44,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
28547577HDISL-M6X1M6×15.5P19-3HSS-Coコーティング
5,040
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
18558742HDISL P4 M10×1.25M10×1.255P24103コバルトハイス_HSS-Coコーティング
8,080
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18558742HDISL P4 M10×1.2509463255HDISL P4 M10×1.25HDISL P4 M10×1.25 ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09463255ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする