超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P

超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り規格JIS等級P3溝数3タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付4PRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(1.83MB)
全14種類を絞り込む
呼び
呼び寸法
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじの種類
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09463431HFACT-P M6 X1 P36MM6×15.091
28,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
28547787HFACT-P-M10X1.2510-M10×1.258.851.25
50,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
09463447HFACT-P M8 X1.25 P38MM8×1.256.851.25
36,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
28547796HFACT-P-M10X1.510-M10×1.58.61.5
50,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
09463456HFACT-P M10 X1.5 P310MM10×1.58.61.5
50,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
28547805HFACT-P-M12X1.2512-M12×1.2510.851.25
65,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
09463465HFACT-P M12 X1.75 P312MM12×1.7510.41.75
65,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
28547814HFACT-P-M12X1.512-M12×1.510.61.5
65,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
09463474HFACT-P M10 X1.25 P310MM10×1.258.851.25
50,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
28547830HFACT-P-M12X1.7512-M12×1.7510.41.75
65,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
09463483HFACT-P M12 X1.25 P312MM12×1.2510.851.25
65,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
28547839HFACT-P-M6X16-M6×15.091
28,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
09463492HFACT-P M12 X1.5 P312MM12×1.510.61.5
65,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
28547848HFACT-P-M8X1.258-M8×1.256.851.25
36,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする