超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B

超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工形状下穴:止り規格JIS等級P3タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(1.83MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09463641HFICT-B P3 M6×1M6×12.5P19-4超硬コーティング
28,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
28548076HFICT-B-M10X1.5M10×1.52.5P24-3超硬コーティング
50,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
09463657HFICT-B P3 M8×1.25M8×1.252.5P22-4超硬コーティング
36,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
28548085HFICT-B-M12X1.25M12×1.252.5P29-3超硬コーティング
65,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
09463684HFICT-B P3 M10×1.25M10×1.252.5P24104超硬コーティング
50,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
28548094HFICT-B-M12X1.5M12×1.52.5P29-3超硬コーティング
65,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
09463666HFICT-B P3 M10×1.5M10×1.52.5P24104超硬コーティング
50,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
28548110HFICT-B-M12X1.75M12×1.752.5P29-3超硬コーティング
65,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
09463693HFICT-B P3 M12×1.25M12×1.252.5P29124超硬コーティング
65,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
28548119HFICT-B-M6X1M6×12.5P19-3超硬コーティング
28,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
09463702HFICT-B P3 M12×1.5M12×1.52.5P29124超硬コーティング
65,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
28548128HFICT-B-M8X1.25M8×1.252.5P22-3超硬コーティング
36,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
09463675HFICT-B P3 M12×1.75M12×1.752.5P29124超硬コーティング
65,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
28590959HFICT-B-P3-M10X1.25M10×1.252.5P24-4超硬コーティング
50,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする