チップ DNMG-CJ

チップ DNMG-CJ - 京セラ
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01830526DNMG150612CJ CA5106.351.2
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01830212DNMG150412CJ CA5104.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01830413DNMG150608CJ CA5106.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01832328DNMG150408CJ CA5304.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01832477DNMG150412CJ CA5304.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01834087DNMG150408CJ CA55254.760.8
11,600
取扱い終了
代替品有
01834218DNMG150412CJ CA55254.761.2
11,600
取扱い終了
代替品有
09473317DNMG150408CJ4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09473326DNMG150408CJ4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09473335DNMG150408CJ4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09473344DNMG150408CJ4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09473353DNMG150412CJ4.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09473362DNMG150412CJ4.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09473371DNMG150412CJ4.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09473387DNMG150412CJ CA55354.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830063DNMG150408CJ CA5104.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830824DNMG150408CJ CA5154.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831542DNMG150408CJ CA5254.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830955DNMG150412CJ CA5154.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831673DNMG150412CJ CA5254.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831138DNMG150608CJ CA5156.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831244DNMG150612CJ CA5156.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833012DNMG150408CJ CA55054.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833423DNMG150408CJ CA55154.760.8
11,600
取扱い終了
01833107DNMG150412CJ CA55054.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833545DNMG150412CJ CA55154.761.2
11,600
取扱い終了
01831874DNMG150608CJ CA5256.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01832696DNMG150608CJ CA5306.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833177DNMG150608CJ CA55056.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833728DNMG150608CJ CA55156.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831996DNMG150612CJ CA5256.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01832818DNMG150612CJ CA5306.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833222DNMG150612CJ CA55056.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834638DNMG150408CJ CA55354.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834394DNMG150608CJ CA55256.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834744DNMG150608CJ CA55356.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833825DNMG150612CJ CA55156.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834498DNMG150612CJ CA55256.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01830212DNMG150412CJ CA51010763987DNMG150412CJ CA515DNMG150412CJ CA510 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10763987京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1個(10個)
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01830413DNMG150608CJ CA51010761826DNMG150608CJ CA515DNMG150608CJ CA510 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761826京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01832328DNMG150408CJ CA53010767207DNMG150408CJ CA525DNMG150408CJ CA530 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ 10767207京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ1個(10個)
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01832477DNMG150412CJ CA53044366429DNMG150412CJ CA025P画像準備中鋼加工用CVDコーティング京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01834087DNMG150408CJ CA552561390816DNMG150408CJ CA125PDNMG150408CJ CA5525 旋削用チップ DNMG-CJ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390816旋削用チップ DNMG-CJ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01834218DNMG150412CJ CA552561390825DNMG150412CJ CA125PDNMG150412CJ CA5525 旋削用チップ DNMG-CJ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390825旋削用チップ DNMG-CJ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする